Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1719684 MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 GY7035 AU SPINA - 1719684

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1719684 MCVR 1,5/ 5-ST-3,81 GY7035 AU SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Gehäusefarbe - sonstige

  • Kontaktausführung - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356142007

Artikelnummer

PHC1719684

Herstellernummer

1719684

Hersteller

PHC

Polzahl:

5

Rastermaß der Kontakte:

3.81 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Gehäusefarbe:

sonstige

Kontaktausführung:

sonstige

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

90° (vertikal nach oben)

Bemessungsspannung:

160 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Steckerteil, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 5, Rastermaß: 3,81 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Farbe: lichtgrau, Kontaktoberfläche: Gold