Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1721032 MKKDS 3/ 3 MORSETTO A VITE PER C.S. - 1721032

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1721032 MKKDS 3/ 3 MORSETTO A VITE PER C.S.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Schraubanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 22 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918025021

Artikelnummer

PHC1721032

Herstellernummer

1721032

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

3

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Bemessungsstrom In:

22 A

Gehäusefarbe:

grün

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anzahl der Etagen:

2

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

36.5 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.3 mm

Länge des Pins:

5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Leiterplattenklemme, Nennstrom: 22 A, Rastermaß: 5 mm, Polzahl: 3, Anschlussart: Schraubanschluss mit Zughülse, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Farbe: grün. Der Artikel ist zu unterschiedlichen Polzahlen anreihbar!