Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1722082 MC 1,5/12-G-3,81 P26 THR PRESA BASE - 1722082

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 12

  • Kontaktausführung - Stift

  • Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356117005

Artikelnummer

PHC1722082

Herstellernummer

1722082

Hersteller

PHC

Polzahl:

12

Kontaktausführung:

Stift

Rastermaß der Kontakte:

3.81 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Gehäusefarbe:

schwarz

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Bemessungsspannung:

160 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Länge des Pins:

2.6 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Polzahl: 12, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: THR-Löten