Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1724026 MK3DS 1,5/ 3-5,08 MORSETTO A TRE PIANI - 1724026

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Schraubanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 15 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918025243

Artikelnummer

PHC1724026

Herstellernummer

1724026

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

3

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

15 A

Gehäusefarbe:

grün

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

3

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

40.1 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.3 mm

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Banderolierung:

ohne

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen.