PHOENIX CONTACT - PHC1727010 MKDS 1/ 2-3,81 MORSETTO A VITE PER C.S. - 1727010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 2
Rastermaß der Anschlüsse - 3.81 mm
Bemessungsstrom In - 13.5 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
250 ST
EAN
4017918025489
Artikelnummer
PHC1727010
Herstellernummer
1727010
Hersteller
PHC
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Bemessungsstrom In:
13.5 A
Gehäusefarbe:
grün
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
12 mm
Bemessungsspannung:
200 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.5 mm²
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.5 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.1 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne


