Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1729050 MKDSN 1,5/ 6 MORSETTO A VITE PER C.S. - 1729050

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1729050 MKDSN 1,5/ 6 MORSETTO A VITE PER C.S.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Schraubanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 6

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 13.5 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918025922

Artikelnummer

PHC1729050

Herstellernummer

1729050

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

6

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Bemessungsstrom In:

13.5 A

Gehäusefarbe:

grün

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

13.5 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.75 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.3 mm

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Kleinste Bauform für den jeweiligen Leiterquerschnitt. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellungunterschiedlicher Polzahlen.