PHOENIX CONTACT - PHC1733198 EBP 5- 5 PONTICELLO A PETTINE - 1733198

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen - 5
Bemessungsstrom In - 12 A
Rastermaß - 5 mm
Isoliert - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918026530
Artikelnummer
PHC1733198
Herstellernummer
1733198
Hersteller
PHC
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
5
Bemessungsstrom In:
12 A
Rastermaß:
5 mm
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Einlegebrücke, vollisoliert, für Steckverbinder im 5,0 bzw. 5,08 mm Raster, Polzahl: 5


