PHOENIX CONTACT - PHC1748862 ISPC 5/ 2-STGCL-7,62 SPINA - 1748862

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart - Kabel zu Kabel
Polzahl - 2
Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm
Bemessungsstrom In - 41 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
50 ST
EAN
4046356312516
Artikelnummer
PHC1748862
Herstellernummer
1748862
Hersteller
PHC
Verbindungsart:
Kabel zu Kabel
Polzahl:
2
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Bemessungsstrom In:
41 A
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Stift
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...6 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige



