Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1753213 CCDN 2,5/10-G1-5,08 P26 THR PRESA BASE - 1753213

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 10

  • Kontaktausführung - Stift

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356324151

Artikelnummer

PHC1753213

Herstellernummer

1753213

Hersteller

PHC

Polzahl:

10

Kontaktausführung:

Stift

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

2.6 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte.