Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1754520 MSTB 2,5/ 6-ST SPINA - 1754520

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1754520 MSTB 2,5/ 6-ST SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Polzahl - 6

  • Rastermaß der Kontakte - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918028695

Artikelnummer

PHC1754520

Herstellernummer

1754520

Hersteller

PHC

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Polzahl:

6

Rastermaß der Kontakte:

5 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Gehäusefarbe:

grün

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern.