PHOENIX CONTACT - PHC1755710 MSTBVA 2,5/23-G PRESA BASE - 1755710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 23
Kontaktausführung - Stift
Rastermaß der Kontakte - 5 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder
Packung
50 ST
EAN
4017918029296
Artikelnummer
PHC1755710
Herstellernummer
1755710
Hersteller
PHC
Polzahl:
23
Kontaktausführung:
Stift
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Gehäusefarbe:
grün
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
3.9 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
ohne


