Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1755956 MSTBVA 2,5/24-G-5,08 PRESA BASE - 1755956

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1755956 MSTBVA 2,5/24-G-5,08 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 24

  • Kontaktausführung - Stift

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918029531

Artikelnummer

PHC1755956

Herstellernummer

1755956

Hersteller

PHC

Polzahl:

24

Kontaktausführung:

Stift

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Gehäusefarbe:

grün

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

3.9 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Geschlossene Kontur für eine optimale Stabilität der Steckverbindung.