PHOENIX CONTACT - PHC1757268 MSTBA 2,5/ 4-G-5,08 PRESA BASE - 1757268

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 4
Kontaktausführung - Stift
Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Packung
250 ST
EAN
4017918029791
Artikelnummer
PHC1757268
Herstellernummer
1757268
Hersteller
PHC
Polzahl:
4
Kontaktausführung:
Stift
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Durchmesser Anschlusspin:
1 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
ohne


