Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1762541 MDSTBV 2,5/ 6-G1-5,08 PRESA BASE DUE PIA - 1762541

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1762541 MDSTBV 2,5/ 6-G1-5,08 PRESA BASE DUE PIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 6

  • Kontaktausführung - Stift

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918031145

Artikelnummer

PHC1762541

Herstellernummer

1762541

Hersteller

PHC

Polzahl:

6

Kontaktausführung:

Stift

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

10 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Befestigungsart:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

3.9 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen. Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Leiteranschluss inmehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte.