Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1762615 PC 35 HC/ 4-STF-15,00 SPINA - 1762615

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Polzahl - 4

  • Rastermaß der Kontakte - 15 mm

  • Bemessungsstrom In - 125 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356441230

Artikelnummer

PHC1762615

Herstellernummer

1762615

Hersteller

PHC

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Polzahl:

4

Rastermaß der Kontakte:

15 mm

Bemessungsstrom In:

125 A

Gehäusefarbe:

grün

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

15 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

1000 V

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...6 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen. Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse.