PHOENIX CONTACT - PHC1765030 MSTBHK 2,5/10-G-5,08 MORSETTIERA SEZIONA - 1765030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 10
Kontaktausführung - Stift
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Steckverbinderausführung - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4017918031763
Artikelnummer
PHC1765030
Herstellernummer
1765030
Hersteller
PHC
Polzahl:
10
Kontaktausführung:
Stift
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Steckverbinderausführung:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
ohne


