Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1766136 GMSTB 2,5/ 3-G-7,62 PRESA BASE - 1766136

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kontaktausführung - Stift

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918032159

Artikelnummer

PHC1766136

Herstellernummer

1766136

Hersteller

PHC

Polzahl:

3

Kontaktausführung:

Stift

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

7.62 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Rastermaß der Anschlüsse:

7.62 mm

Bemessungsspannung:

630 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

3.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Im Raster anreihbare Artikel ermöglichen flexibel und platzsparend bestückte Leiterplatten. Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Größeres Raster für erhöhte Spannungsanforderungen. Steckrichtung parallel zur Leiterplatte.