PHOENIX CONTACT - PHC1766835 GMSTBVA 2,5/ 8-G-7,62 PRESA BASE - 1766835

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 8
Kontaktausführung - Stift
Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Packung
100 ST
EAN
4017918032852
Artikelnummer
PHC1766835
Herstellernummer
1766835
Hersteller
PHC
Polzahl:
8
Kontaktausführung:
Stift
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte:
7.62 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Befestigungsart:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Rastermaß der Anschlüsse:
7.62 mm
Bemessungsspannung:
630 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
3.9 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
ohne




