Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1766990 GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 PRESA BASE - 1766990

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1766990 GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Polzahl - 2

  • Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918033019

Artikelnummer

PHC1766990

Herstellernummer

1766990

Hersteller

PHC

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Polzahl:

2

Rastermaß der Kontakte:

7.62 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Gehäusefarbe:

grün

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

7.62 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

630 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Größeres Raster für erhöhte Spannungsanforderungen. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern.