PHOENIX CONTACT - PHC1770940 PTSM 0,5/ 8-2,5-H THR R32 MORSETTO PER C - 1770940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 8
Rastermaß der Anschlüsse - 2.5 mm
Bemessungsstrom In - 6 A
Gehäusefarbe - schwarz
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 0°/180° (horizontal)
Packung
530 ST
EAN
4046356459525
Artikelnummer
PHC1770940
Herstellernummer
1770940
Hersteller
PHC
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
8
Rastermaß der Anschlüsse:
2.5 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Gehäusefarbe:
schwarz
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anschlussart Leiterplatte:
THR-Anschluss
Höhe:
7.1 mm
Bemessungsspannung:
160 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.5 mm²
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...0.2 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Länge des Pins:
2.1 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)
Schutzart (IP), montiert:
IP20





