Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1771088 PTSM 0,5/ 8-2,5-H SMD R44 MORSETTO PER C - 1771088

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 8

  • Rastermaß der Anschlüsse - 2.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 6 A

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss - 0°/180° (horizontal)

Packung

  • 770 ST

EAN

4046356459730

Artikelnummer

PHC1771088

Herstellernummer

1771088

Hersteller

PHC

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

8

Rastermaß der Anschlüsse:

2.5 mm

Bemessungsstrom In:

6 A

Gehäusefarbe:

schwarz

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anschlussart Leiterplatte:

SMD-Anschluss

Höhe:

5.12 mm

Bemessungsspannung:

160 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...0.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Flansch

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss. Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Hohe Stromtragfähigkeit von 6 A bei sehr kleinen Abmessungen. Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen.