PHOENIX CONTACT - PHC1771354 HC-B 10-AMLD CUSTODIA DA INCASSO - 1771354

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Bügellage - Oberteil
Art der Verriegelung - Längsbügel
Packung
10 ST
EAN
4017918036089
Artikelnummer
PHC1771354
Herstellernummer
1771354
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
Oberteil
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Breite:
43 mm
Höhe:
29 mm
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65


