PHOENIX CONTACT - PHC1775457 HC-B 6-ADP/1 DSUB 9 PIASTRINA ADATTATR - 1775457

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 34.5 mm
Form der Aussparung - D-Sub
Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff
Anzahl der Aussparungen - 1
Länge - 51.5 mm
Packung
2 ST
EAN
4017918038052
Artikelnummer
PHC1775457
Herstellernummer
1775457
Hersteller
PHC
Breite:
34.5 mm
Form der Aussparung:
D-Sub
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Anzahl der Aussparungen:
1
Länge:
51.5 mm
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
D-SUB-Adapterplatte, zur Bestückung mit einem D-SUB-Stecker, Polzahl 9, Gehäusebaureihe HC-B 6...


