PHOENIX CONTACT - PHC1777154 MSTBV 2,5/10-GF-5,08 PRESA BASE - 1777154

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 10
Kontaktausführung - Stift
Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Packung
100 ST
EAN
4017918039325
Artikelnummer
PHC1777154
Herstellernummer
1777154
Hersteller
PHC
Polzahl:
10
Kontaktausführung:
Stift
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
90° (vertikal nach oben)
Befestigungsart:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Durchmesser Anschlusspin:
1.4 mm
Länge des Pins:
3.9 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Flansch
Art der Banderolierung:
ohne


