Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1780112 KDS 3-SI MORSETTO 2,5 SPEC - 1780112

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1780112 KDS 3-SI MORSETTO 2,5 SPEC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Schraubanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 6.3 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918040734

Artikelnummer

PHC1780112

Herstellernummer

1780112

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

6.3 A

Gehäusefarbe:

grün

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

40.5 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.4 mm

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Schnell und komfortabel testen durch integrierte Prüfmöglichkeit. Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen.