PHOENIX CONTACT - PHC1782475 MC 1,5/ 3-G-3,81 P26 THRR32 PRESA BASE - 1782475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Kontaktausführung - Stift
Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm
Bemessungsstrom In - 8 A
Steckverbinderausführung - fester Steckverbinder
Packung
470 ST
EAN
4046356550284
Artikelnummer
PHC1782475
Herstellernummer
1782475
Hersteller
PHC
Polzahl:
3
Kontaktausführung:
Stift
Rastermaß der Kontakte:
3.81 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Rastermaß der Anschlüsse:
3.81 mm
Bemessungsspannung:
160 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
2.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
Blistergurt (für SMD)



