Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1783850 KGS-MSTB 2,5/16 GUSCIO PER CONNETTORI - 1783850

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1783850 KGS-MSTB 2,5/16 GUSCIO PER CONNETTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Breite - 0 mm

  • Mit Kabelverschraubung - nein

  • Mit Klappdeckel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918042035

Artikelnummer

PHC1783850

Herstellernummer

1783850

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Breite:

0 mm

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

HB

UV-beständig:

nein

Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 16, Maß a: 80 mm, Farbe: grün