Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1785997 ICV 2,5/ 7-G-5,08 PRESA BASE INVERTITA - 1785997

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1785997 ICV 2,5/ 7-G-5,08 PRESA BASE INVERTITA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 7

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918042141

Artikelnummer

PHC1785997

Herstellernummer

1785997

Hersteller

PHC

Polzahl:

7

Kontaktausführung:

Buchse

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Befestigungsart:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen. Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen.