Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1788130 UMSTBVK 2,5/ 4-G-5,08 BLOCCHETTO BASE DI - 1788130

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1788130 UMSTBVK 2,5/ 4-G-5,08 BLOCCHETTO BASE DI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe - grün

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...2.5 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918043193

Artikelnummer

PHC1788130

Herstellernummer

1788130

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

12 A

Polzahl:

4

Farbe:

grün

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Bemessungsspannung:

320 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

34.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

5.08 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Direktsteckblock mit Universalfuß zur Montage auf NS 32- oder NS 35-Tragschiene. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar.