Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1788428 MVSTBU 2,5/10-GFB-5,08 PRESA BASE - 1788428

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1788428 MVSTBU 2,5/10-GFB-5,08 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 10

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918043483

Artikelnummer

PHC1788428

Herstellernummer

1788428

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

12 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

10

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

grün

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Bemessungsspannung:

320 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

20.5 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

5.08 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Direktsteckblöcke mit Befestigungsflanschen zur Verschraubung auf Montageplatten oder Gerätewandungen. Mit MSTB 2,5-Familie kombinierbar. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern.