PHOENIX CONTACT - PHC1788460 MVSTBU 2,5/14-GFB-5,08 PRESA BASE - 1788460

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 12 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 14
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
50 ST
EAN
4017918043520
Artikelnummer
PHC1788460
Herstellernummer
1788460
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
12 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
14
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
grün
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...2.5 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...2.5 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Bemessungsspannung:
320 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1 mm²
Transparent:
nein
Tiefe:
20.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Breite:
5.08 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


