PHOENIX CONTACT - PHC1796322 MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 EX PRESA BASE - 1796322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Kontaktausführung - Stift
Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Winkel Leiterplatte/Kontakt - sonstige
Packung
50 ST
EAN
4046356636438
Artikelnummer
PHC1796322
Herstellernummer
1796322
Hersteller
PHC
Polzahl:
2
Kontaktausführung:
Stift
Rastermaß der Kontakte:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Gehäusefarbe:
grün
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsspannung:
250 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Verschmutzungsgrad:
2
Länge des Pins:
3.9 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Art der Leiterplattenbefestigung:
sonstige
Art der Banderolierung:
ohne



