PHOENIX CONTACT - PHC1803882 KGG-MSTB 2,5/ 4 GUSCIO PER CONNETTORI - 1803882

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 37 mm
Mit Kabelverschraubung - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918046033
Artikelnummer
PHC1803882
Herstellernummer
1803882
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
37 mm
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
UV-beständig:
nein
Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 4, Maß a: 20 mm, Farbe: grün


