PHOENIX CONTACT - PHC1803895 KGG-MSTB 2,5/ 5 GUSCIO PER CONNETTORI - 1803895

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Breite - 19 mm
Höhe - 45.3 mm
Mit Kabelverschraubung - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918046040
Artikelnummer
PHC1803895
Herstellernummer
1803895
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Breite:
19 mm
Höhe:
45.3 mm
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
UV-beständig:
nein
Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 5, Maß a: 25 mm, Farbe: grün


