Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1803905 KGG-MSTB 2,5/ 6 GUSCIO PER CONNETTORI - 1803905

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1803905 KGG-MSTB 2,5/ 6 GUSCIO PER CONNETTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Breite - 19 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918046057

Artikelnummer

PHC1803905

Herstellernummer

1803905

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Breite:

19 mm

Höhe:

45.3 mm

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

HB

EMV-Ausführung:

nein

UV-beständig:

nein

Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 6, Maß a: 30 mm, Farbe: grün