Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1804687 PCV 4/ 2-G-7,62 PRESA BASE - 1804687

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1804687 PCV 4/ 2-G-7,62 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Kontaktausführung - Stift

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 7.62 mm

  • Bemessungsstrom In - 20 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918046125

Artikelnummer

PHC1804687

Herstellernummer

1804687

Hersteller

PHC

Polzahl:

2

Kontaktausführung:

Stift

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

7.62 mm

Bemessungsstrom In:

20 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Befestigungsart:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Rastermaß der Anschlüsse:

7.62 mm

Bemessungsspannung:

630 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Durchmesser Anschlusspin:

1.3 mm

Länge des Pins:

5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz.