Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1808829 MSTBC 2,5/ 3-ST-5,08 SPINA CRIMPARE - 1808829

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Leiterplatte

  • Polzahl - 3

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918047177

Artikelnummer

PHC1808829

Herstellernummer

1808829

Hersteller

PHC

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Leiterplatte

Polzahl:

3

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Gehäusefarbe:

grün

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

320 V

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Kostengünstiger Anschluss vorkonfektionierter Leiter in großer Stückzahl.