Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1815183 PTSM 0,5/ 8-HHI0-2,5-SMD R44 PRESA BASE - 1815183

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1815183 PTSM 0,5/ 8-HHI0-2,5-SMD R44 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 2.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 6 A

Packung

  • 500 ST

EAN

4046356761390

Artikelnummer

PHC1815183

Herstellernummer

1815183

Hersteller

PHC

Polzahl:

8

Kontaktausführung:

Buchse

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

2.5 mm

Bemessungsstrom In:

6 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Rastermaß der Anschlüsse:

2.5 mm

Bemessungsspannung:

160 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

Blistergurt (für SMD)

Ausgelegt für die Integration in den SMT-Lötprozess. Anlieferung in Gurtverpackungen nach IEC 60286-3 für die automatisierte Bestückung. Invertiertes Grundgehäuse mit Buchsenkontakten für fingerberührsichere Geräteausgänge oder Platinen-Platinen-Verbindungen. Zusätzliche Lötanker reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen.