Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1832895 MCVK 1,5/ 4-GF-3,81 Blocchetto Base Guid - 1832895

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1832895 MCVK 1,5/ 4-GF-3,81 Blocchetto Base Guid

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Polzahl - 4

  • Farbe - grün

  • Werkstoff des Isolierkörpers - sonstige

  • Abschlussplatte erforderlich - ja

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918110420

Artikelnummer

PHC1832895

Herstellernummer

1832895

Hersteller

PHC

Bemessungsstrom In:

8 A

Polzahl:

4

Farbe:

grün

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Bemessungsspannung:

160 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.5 mm²

Transparent:

nein

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

3.81 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Verschraubbarer Flansch für höchste mechanische Stabilität. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.