PHOENIX CONTACT - PHC1834343 KGG-MC 1,5/ 2 GUSCIO PER CONNETTORI - 1834343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Breite - 14.5 mm
Höhe - 35.6 mm
Mit Kabelverschraubung - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918051860
Artikelnummer
PHC1834343
Herstellernummer
1834343
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Breite:
14.5 mm
Höhe:
35.6 mm
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
UV-beständig:
nein
Kabelgehäuse, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 2, Maß a: 10,01 mm, Farbe: grün


