Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1834369 KGG-MC 1,5/ 4 GUSCIO PER CONNETTORI - 1834369

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1834369 KGG-MC 1,5/ 4 GUSCIO PER CONNETTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Breite - 14.5 mm

  • Höhe - 35.6 mm

  • Mit Kabelverschraubung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918051884

Artikelnummer

PHC1834369

Herstellernummer

1834369

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Breite:

14.5 mm

Höhe:

35.6 mm

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

HB

UV-beständig:

nein

Kabelgehäuse, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 4, Maß a: 17,63 mm, Farbe: grün