Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1834424 KGG-MC 1,5/10 GUSCIO PER CONNETTORI - 1834424

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1834424 KGG-MC 1,5/10 GUSCIO PER CONNETTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Breite - 14.5 mm

  • Höhe - 45.6 mm

  • Mit Kabelverschraubung - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918110765

Artikelnummer

PHC1834424

Herstellernummer

1834424

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Breite:

14.5 mm

Höhe:

45.6 mm

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

HB

UV-beständig:

nein

Kabelgehäuse, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 10, Maß a: 40,49 mm, Farbe: grün