PHOENIX CONTACT - PHC1834440 KGG-MC 1,5/12 GUSCIO PER CONNETTORI - 1834440

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Breite - 14.5 mm
Höhe - 45.6 mm
Mit Kabelverschraubung - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918110789
Artikelnummer
PHC1834440
Herstellernummer
1834440
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Breite:
14.5 mm
Höhe:
45.6 mm
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
UV-beständig:
nein
Kabelgehäuse, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 12, Maß a: 48,11 mm, Farbe: grün


