Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1834482 KGG-MC 1,5/16 GUSCIO PER CONNETTORI - 1834482

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1834482 KGG-MC 1,5/16 GUSCIO PER CONNETTORI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Anordnung der Kabelzuführung - sonstige

  • Art der Verriegelung - ohne

  • Breite - 14.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918051938

Artikelnummer

PHC1834482

Herstellernummer

1834482

Hersteller

PHC

Ausführung des Gehäuses:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anordnung der Kabelzuführung:

sonstige

Art der Verriegelung:

ohne

Breite:

14.5 mm

Höhe:

45.6 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Mit Kabelverschraubung:

nein

Mit Klappdeckel:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

HB

EMV-Ausführung:

nein

Korrosionsbeständig:

nein

UV-beständig:

nein

Kabelgehäuse, Rastermaß: 3,81 mm, Polzahl: 16, Maß a: 63,35 mm, Farbe: grün