PHOENIX CONTACT - PHC1837243 KGG-PC 4/ 5 GUSCIO PER CONNETTORI - 1837243

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Breite - 0 mm
Mit Kabelverschraubung - nein
Mit Klappdeckel - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918111281
Artikelnummer
PHC1837243
Herstellernummer
1837243
Hersteller
PHC
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
UV-beständig:
nein
Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 5, Maß a: 39,9 mm, Farbe: grün


