Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1839623 MC 1,5/ 3-G-3,81 BK PRESA BASE - 1839623

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Kontaktausführung - Stift

  • Rastermaß der Kontakte - 3.81 mm

  • Bemessungsstrom In - 8 A

  • Winkel Leiterplatte/Kontakt - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918226237

Artikelnummer

PHC1839623

Herstellernummer

1839623

Hersteller

PHC

Polzahl:

3

Kontaktausführung:

Stift

Rastermaß der Kontakte:

3.81 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Gehäusefarbe:

schwarz

Rastermaß der Anschlüsse:

3.81 mm

Bemessungsspannung:

160 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Länge des Pins:

3.4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Leiterplattengrundleiste, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Polzahl: 3, Rastermaß: 3,81 mm, Farbe: schwarz, Kontaktoberfläche: Zinn, Montage: Wellenlöten