PHOENIX CONTACT - PHC1840366 MC 1,5/ 2-ST-3,5 SPINA - 1840366

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel
Polzahl - 2
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 8 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
250 ST
EAN
4017918111564
Artikelnummer
PHC1840366
Herstellernummer
1840366
Hersteller
PHC
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Polzahl:
2
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Gehäusefarbe:
grün
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Schutzart (IP), montiert:
sonstige


