Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1842380 MDSTB 2,5/ 4-GF-5,08 PRESA BASE A DUE PI - 1842380

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1842380 MDSTB 2,5/ 4-GF-5,08 PRESA BASE A DUE PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Kontaktausführung - Stift

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 10 A

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918184131

Artikelnummer

PHC1842380

Herstellernummer

1842380

Hersteller

PHC

Polzahl:

4

Kontaktausführung:

Stift

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

10 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

sonstige

Befestigungsart:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsspannung:

320 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Durchmesser Anschlusspin:

1 mm

Länge des Pins:

3.2 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Flansch

Art der Banderolierung:

ohne

Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken. Einfacher Austausch der Leiterplatten durch steckbare Baugruppen. Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Leiteranschluss inmehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte.