Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1843680 MCV 1,5/10-G-3,5 PRESA BASE - 1843680

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1843680 MCV 1,5/10-G-3,5 PRESA BASE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 10

  • Kontaktausführung - Stift

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm

  • Bemessungsstrom In - 8 A

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918112837

Artikelnummer

PHC1843680

Herstellernummer

1843680

Hersteller

PHC

Polzahl:

10

Kontaktausführung:

Stift

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Rastermaß der Kontakte:

3.5 mm

Bemessungsstrom In:

8 A

Steckverbinderausführung:

fester Steckverbinder

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Winkel Leiterplatte/Kontakt:

90° (vertikal nach oben)

Befestigungsart:

sonstige

Gehäusefarbe:

grün

Rastermaß der Anschlüsse:

3.5 mm

Bemessungsspannung:

160 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Durchmesser Anschlusspin:

0.8 mm

Länge des Pins:

3.4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Bekanntes Montageprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Vertikaler Anschluss ermöglicht die mehrreihige Anordnung auf der Leiterplatte. Höchste Flexibilität im Gerätedesign - eine Grundleiste für Steckverbinder mit unterschiedlichen Anschlusstechniken.