PHOENIX CONTACT - PHC1844701 DFMC 0,5/15-ST-2,54 Spina - 1844701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel
Polzahl - 15
Rastermaß der Kontakte - 2.54 mm
Bemessungsstrom In - 6 A
Gehäusefarbe - schwarz
Packung
50 ST
EAN
4046356964388
Artikelnummer
PHC1844701
Herstellernummer
1844701
Hersteller
PHC
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Polzahl:
15
Rastermaß der Kontakte:
2.54 mm
Bemessungsstrom In:
6 A
Gehäusefarbe:
schwarz
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steckkontaktreihen:
2
Rastermaß der Anschlüsse:
2.54 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
180° (horizontal)
Bemessungsspannung:
160 V
Bemessungsstoßspannung:
2.5 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Anschließbare Kabeltype:
Rundkabel
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C


